120020034【ワケあり】 ボンベスタンドC2付 7000L 久喜製作所 05100336

ボンベスタンドC2付 7000L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
67-2510-52
注文コード
05100336
品番
120020034【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)アウトレット
¥54,980¥46,980

7000Lボンベ用

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
アズワン品番
67-2510-52
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●寸法(W×D×H):1150×350×1000mm●質量:約18.0kg●C2付(チェーン2本付)●※アンカーボルト用穴付
注意
※アンカーボルト用穴付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする