ハーティング
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-EIP-5T-LV-LV
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
05100406
品番
72301098008【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥659,800
¥
529,800
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電圧
12-48VDC/18-30VAC
ポート数
5 x 10/100BASET(X)
保護等級
IP30
動作温度(℃)
-40~+75
ネットワークタイプ
ポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET
ポート
RJ45