曜日別特売
CH450 健康らくらく2WAYミラクルストレッチ フォーマルパンプス 黒 CHシリーズ マリアンヌ製靴 05101401

CH450 健康らくらく2WAYミラクルストレッチ フォーマルパンプス 黒 CHシリーズ マリアンヌ製靴 05101401
CH450 健康らくらく2WAYミラクルストレッチ フォーマルパンプス 黒 CHシリーズ マリアンヌ製靴 05101401
CH450 健康らくらく2WAYミラクルストレッチ フォーマルパンプス 黒 CHシリーズ マリアンヌ製靴 05101401
CH450 健康らくらく2WAYミラクルストレッチ フォーマルパンプス 黒 CHシリーズ マリアンヌ製靴 05101401
CH450 健康らくらく2WAYミラクルストレッチ フォーマルパンプス 黒 CHシリーズ マリアンヌ製靴 05101401

健康らくらく2WAYミラクルストレッチ フォーマルパンプス 黒 CHシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-4047-62注文コード05101401品番CH450
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

縦横に伸縮する2WAYストレッチ素材は、足の形に合わせ伸縮し足の圧迫感を軽減します。高機能素材≪東レエントラントα≫の採用により表面は防・撥水加工で雨や水滴を防ぎます。また、透湿性がありますので靴内部のムレ感は外部へ放出します。低反発と高反発を組み合わせたインソールを使用しているため、衝撃吸収に優れており、足が疲れにくいです。

仕様●ハイヒールタイプ●素材:合成繊維(エントラントα)・合成皮革・軽量ゴム●色:黒●重量:約320g(Mサイズ両足)アズワン品番68-4047-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする