曜日別特売
PGI-SN-30mL 試験管 ノーマルグレード アズワン 05102496

試験管 ノーマルグレード

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番68-4048-92
内容量1個注文コード05102496品番PGI-SN-30mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥66,440
販売価格(税別)
60,400

熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。

仕様●容量:30mL●材質:熱分解炭素含浸カーボン材●使用温度:-193~400℃(大気中) ※~2200℃(3000℃)(非酸化雰囲気中)●※上記は使用状況により異なる場合がございます。●形状:直口、目盛り無し●※商品に色むらがありますが品質に影響ございません。アズワン品番68-4048-92
注意
●※上記は使用状況により異なる場合がございます。●※商品に色むらがありますが品質に影響ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする