アズワン
試験管 ノーマルグレード
商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番
68-4048-87
68-4048-92
68-4048-87
68-4048-91
68-4048-90
68-4048-88
68-4048-89
68-4048-93
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05102505
品番
PGI-SN-5mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥58,960
販売価格(税別)
¥
53,600
熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。
仕様
●容量:5mL●材質:熱分解炭素含浸カーボン材●使用温度:-193~400℃(大気中) ※~2200℃(3000℃)(非酸化雰囲気中)●※上記は使用状況により異なる場合がございます。●形状:直口、目盛り無し●※商品に色むらがありますが品質に影響ございません。●※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。●※蓋閉め時は軽く増し締めとし、締め過ぎに御注意ください。●※高純度黒鉛シートは、適度に交換ください。(個別販売可)
アズワン品番
68-4048-87
注意
●※上記は使用状況により異なる場合がございます。●※商品に色むらがありますが品質に影響ございません。●※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。●※蓋閉め時は軽く増し締めとし、締め過ぎに御注意ください。●※高純度黒鉛シートは、適度に交換ください。(個別販売可)