EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 PGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
R
0.75
全長(mm)
80
注文コード
05106002
品番
PGR+0.75x1x30
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
R・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
刃形
スパイラル
R
0.75
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
1
大径(Φmm)
2.01
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
8
角度小数
1