リーマ HS S柄 PGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本R1全長(mm)170注文コード05106036品番PGR+1x1x120
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃長(mm)120全長(mm)170刃形スパイラルR1シャンク径(Φmm)6角度(°)1大径(Φmm)4.17コーティングノンコートねじれ角(°)8角度小数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする