EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 PGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
R
1.25
全長(mm)
110
注文コード
05106045
品番
PGR+1.25x1x60
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
R・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
刃長(mm)
60
全長(mm)
110
刃形
スパイラル
R
1.25
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
1
大径(Φmm)
3.52
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
8
角度小数
1