リーマ HS S柄 PGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本R0.5全長(mm)70注文コード05106142品番PGR+0.5x2x25
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃長(mm)25全長(mm)70刃形スパイラルR0.5シャンク径(Φmm)4角度(°)2大径(Φmm)1.85コーティングノンコートねじれ角(°)8角度小数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする