リーマ HS S柄 PGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本R2全長(mm)140注文コード05106246品番PGR+2x2x90
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃長(mm)90全長(mm)140刃形スパイラルR2シャンク径(Φmm)8角度(°)2大径(Φmm)7.07コーティングノンコートねじれ角(°)8角度小数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする