リーマ HS S柄 PGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本R1全長(mm)90注文コード05106316品番PGR+1x3x40
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃長(mm)40全長(mm)90刃形スパイラルR1シャンク径(Φmm)6角度(°)3大径(Φmm)4.04コーティングノンコートねじれ角(°)8角度小数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする