リーマ HS S柄 PGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本R2.5全長(mm)200注文コード05106438品番PGR+2.5x3x150
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃長(mm)150全長(mm)200刃形スパイラルR2.5シャンク径(Φmm)12角度(°)3大径(Φmm)12.72コーティングノンコートねじれ角(°)8角度小数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする