EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 PGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
R
0.5
全長(mm)
70
注文コード
05106447
品番
PGR+0.5x4x25
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
R・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
刃長(mm)
25
全長(mm)
70
刃形
スパイラル
R
0.5
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
4
大径(Φmm)
2.71
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
8
角度小数
4