曜日別特売
00448 肩甲骨バンド・メッシュ アシスト 05107256

00448 肩甲骨バンド・メッシュ アシスト 05107256
00448 肩甲骨バンド・メッシュ アシスト 05107256
00448 肩甲骨バンド・メッシュ アシスト 05107256
00448 肩甲骨バンド・メッシュ アシスト 05107256

肩甲骨バンド・メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番68-4061-81注文コード05107256品番00448
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

タスキ巻きで肩をガッチリ補強し的確にサポート、姿勢を調節します。細幅サイズで、装着しても目立ちません。伸縮性に優れたメッシュ素材で、通気性抜群です。カバンを背負う方法で簡単に装着でき、面ファスナーで着脱も簡単です。意匠登録製品

仕様●素材:ポリウレタン、ナイロン、ウーリーナイロン、ポリアセタール●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲(胸囲):85~100cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:メッシュアズワン品番68-4061-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする