曜日別特売
00406 メディカルサポーター アシスト 05107640

00406 メディカルサポーター アシスト 05107640
00406 メディカルサポーター アシスト 05107640

メディカルサポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4062-36注文コード05107640品番00406
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ソフトな肌ざわりで伸縮性・吸湿性・保湿性・弾力性に優れたサポーターです。繊維の断面が円形で、シルキーな光沢があり、ソフトな感触です。洗濯時の形状安定性が良く、耐久性に優れています。

仕様●左右兼用●素材:アクリル70%、ウール20%、ナイロン10%●種類:足首かかと付●カラー:ナチュラル●サイズ:フリー●規格(幅×長):7.5×21.0cmアズワン品番68-4062-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする