曜日別特売
00631 カラーネットミニ 伸長約2.7m アシスト 05109067

00631 カラーネットミニ 伸長約2.7m アシスト 05109067
00631 カラーネットミニ 伸長約2.7m アシスト 05109067
00631 カラーネットミニ 伸長約2.7m アシスト 05109067

カラーネットミニ 伸長約2.7m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4063-77注文コード05109067品番00631
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

カラーネットをコンパクトで使いやすい伸長約2.7mでパッケージしました。

仕様●色:ホワイト●種類:1号●製品規格(伸長):0.8cm×2.7mアズワン品番68-4063-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする