曜日別特売
06927 コラーゲン低分子 ヒアルロン酸 井藤漢方製薬 05110221

コラーゲン低分子 ヒアルロン酸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋注文コード05110221品番06927
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,966
販売価格(税別)
4,598

毎日だからシンプルに!キレイの基礎にコラーゲンとヒアルロン酸、本当に欲しい成分のみ、コラーゲンとヒアルロン酸だけのピュア配合にこだわりました。サッと溶けて、味とにおいをできるだけ抑えているので、お好みの食べ物や飲み物に混ぜてお召しあがりいただけます。1日当たりコラーゲンペプチド5000mg、ヒアルロン酸10mg配合。キレイの基礎に。

仕様●美容●主要成分:5.1g中(1日量)●コラーゲンペプチド:5000mg●ヒアルロン酸(低分子):10mg●製品規格:1袋(306g)アズワン品番68-4065-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする