06804 ビタミンC1200 井藤漢方製薬 05110239

ビタミンC1200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(24袋)
内容量1箱(24袋)注文コード05110239品番06804
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,186
販売価格(税別)
1,098

水なしでおいしくビタミンCを補給できる顆粒スティック。1袋にレモン果実約60個分※のビタミンCを配合しました。毎日の美容と健康に。水なしでもおいしくそのまま食べられるレモン味。便利な顆粒スティックタイプ。※レモン果実1個120g

仕様●サプリメント●主要成分:1袋(2g)中(1日量)●ビタミンC:1200mg●ビタミンB2:0.6mg●製品規格:2g×24(袋入)=1箱アズワン品番68-4065-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする