曜日別特売
GM321 赤外線温度計 GMシリーズ BENTECH 05110291

GM321 赤外線温度計 GMシリーズ BENTECH 05110291
GM321 赤外線温度計 GMシリーズ BENTECH 05110291
GM321 赤外線温度計 GMシリーズ BENTECH 05110291

赤外線温度計 GMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様●CE、FCC、RoHS、FDA認証済●ご注意レーザーポインター機能は、備わっていません。●レーザーマーカー:なし●スペック:●温度測定範囲 :-50~400度●温度表示:デジタル液晶カラー表示●測定精度●0℃~400℃:±1.5℃または±1.5%のいずれか大きい方●-50℃~0℃:±3℃ または±3%のいずれか大きい方●分解能:0.1℃●応答時間:約0.5秒●放射率:0.10~1.00 可変(出荷時設定0.95) バックライト付●最高、最低温度●OFFSET機能ゼロオフセット調整●現在環境温度●距離計数 測定距離:測定範囲径=12:1●固定機能(HOLD)●使用温湿度範囲:0~40℃、10-95%rh以下(結露なきこと)●保管温湿度範囲:-20~40℃、10-95%rh以下(結露なきこと)●サイズ約:145×85×38mm●重量約:100g(電池なし)●電源単4電池2本 付●メーカー保証3ヶ月注文コード05110291品番GM321
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

非接触型だから安全で衛生的です手の触れない高温器具や液体に一発測定できる軽量、コンパクトでシンプルな片手操作できる

仕様●CE、FCC、RoHS、FDA認証済●ご注意レーザーポインター機能は、備わっていません。●レーザーマーカー:なし●スペック:●温度測定範囲 :-50~400度●温度表示:デジタル液晶カラー表示●測定精度●0℃~400℃:±1.5℃または±1.5%のいずれか大きい方●-50℃~0℃:±3℃ または±3%のいずれか大きい方●分解能:0.1℃●応答時間:約0.5秒●放射率:0.10~1.00 可変(出荷時設定0.95) バックライト付●最高、最低温度●OFFSET機能ゼロオフセット調整●現在環境温度●距離計数 測定距離:測定範囲径=12:1●固定機能(HOLD)●使用温湿度範囲:0~40℃、10-95%rh以下(結露なきこと)●保管温湿度範囲:-20~40℃、10-95%rh以下(結露なきこと)●サイズ約:145×85×38mm●重量約:100g(電池なし)●電源単4電池2本 付●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする