曜日別特売

リーマ HS S柄 SCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード05118268品番SCR+1.28
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(Φmm)1.28刃長(mm)15全長(mm)60材質SKH56刃数4シャンク径(Φmm)1.1刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする