曜日別特売
#803150 切断砥石 関ヶ原 鉄工用 Lifework(ライフワーク) 05118551

切断砥石 関ヶ原 鉄工用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●外径:150mm●厚さ:2mm●穴径:22mm●1G●最高周速度:4,300m/min●最高回転数:9,100rpm●砥粒/粒度/硬度:A/#46/S注文コード05118551品番#803150
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプなどの切断に。

仕様●外径:150mm●厚さ:2mm●穴径:22mm●1G●最高周速度:4,300m/min●最高回転数:9,100rpm●砥粒/粒度/硬度:A/#46/Sアズワン品番68-4104-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする