曜日別特売
4E300X6 ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 300mm 4E300Xシリーズ テザック 05125560

4E300X6 ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 300mm 4E300Xシリーズ テザック 05125560
4E300X6 ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 300mm 4E300Xシリーズ テザック 05125560

ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 300mm 4E300Xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●ベルト幅(mm):300●最大使用荷重(t):12.5(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):700●主縫製部(mm):450●副縫製部(mm):250●本体の厚み(mm):9●長さ(m):6注文コード05125560品番4E300X6
参考基準価格(税別)¥130,760販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には適した素材です。

仕様●ベルト幅(mm):300●最大使用荷重(t):12.5(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):700●主縫製部(mm):450●副縫製部(mm):250●本体の厚み(mm):9●長さ(m):6アズワン品番68-4131-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする