曜日別特売
F7006-8 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ リヒトラブ 05126041

F7006-8 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ リヒトラブ 05126041
F7006-8 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ リヒトラブ 05126041
F7006-8 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ リヒトラブ 05126041
F7006-8 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ リヒトラブ 05126041
F7006-8 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ リヒトラブ 05126041
F7006-8 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ リヒトラブ 05126041
F7006-8 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ リヒトラブ 05126041
F7006-8 CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ リヒトラブ 05126041

CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1冊仕様●規格:A4 2穴●サイズ:縦306×横249×背幅31mm●材質:表紙/ポリプロピレン(色透明)(生地厚1.0mm)、とじ具/スチール●最大収容枚数:コピー用紙220枚●リング内径:26mm●リングを含まない背幅:26mm●分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲仕様のとじ具です。注文コード05126041品番F7006-8
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

背幅がスリムなのに収容量が20%アップ!新しい形状のリング金具の採用で、従来のリングファイルよりファイル棚への収容量がアップ。表紙のセーフティストッパーから出ているリングは左右の高さが異なる為、ファイルを並べた時に隣のリングに当たらず、省スペースに収納できます。内径26mmのリングを高くすることで、収容量が20%アップ。※メーカー比

仕様●規格:A4 2穴●サイズ:縦306×横249×背幅31mm●材質:表紙/ポリプロピレン(色透明)(生地厚1.0mm)、とじ具/スチール●最大収容枚数:コピー用紙220枚●リング内径:26mm●リングを含まない背幅:26mm●分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲仕様のとじ具です。アズワン品番68-4133-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする