曜日別特売
RB26608GR 折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズ Redbean 05126165

RB26608GR 折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズ Redbean 05126165
RB26608GR 折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズ Redbean 05126165
RB26608GR 折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズ Redbean 05126165
RB26608GR 折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズ Redbean 05126165
RB26608GR 折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズ Redbean 05126165
RB26608GR 折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズ Redbean 05126165

折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●対応デバイス:MagSafe対応iPhoneシリーズ、Apple Watchシリーズ、AirPodsワイヤレス充電対応シリーズ、その他Qiデバイス●素材:アルミニウム合金、シリコン●入力:5V/3A 9V/2.22A 12V/3A●ワイヤレス充電距離:~6mm●給電ポート:USB-C●ワイヤレス出力●▼スマートフォン充電部:15W/7.5W/5W●▼Apple Watch充電部:2W●▼AirPods充電部:5W●セット内容:充電器本体、USB-Cケーブル、取扱説明書●取得認証:FCC、RoHS(20240年3月時点)、CE、KC●保証期間:1年間●【使用上の注意】●▼※ 改造や分解はおやめください。●▼※ 本製品を直射日光の当たる環境に長時間さらさないでください。 故障・破損の原因となります。●▼※ 本製品を過度な日光、温度、振動のある環境下で使用しないでください。●▼※ 高温になる場所(火元のそば、こたつ、布団、日光の下)で保管、使用しないでください。 発熱、火傷、故障の原因になります。●▼※ 本製品は涼しく乾燥した場所に保管し、0~45℃の環境下でお使いください。温度が低すぎ/高すぎたり、多湿環境で使用すると、部品の寿命が短くなることがあります。●▼※ お手入れにはやわらかい乾いた布をお使いください。●▼※ 付属の充電ケーブルで充電してください。●▼※ 電源アダプタやモバイルバッテリーは日本で正式に発売されたものをご使用ください。●▼※ 充電要件に従ってお使いください。●▼※ 本製品を尖ったもので傷つけないよう、適切に保管してください。●▼※ お使いの端末が本製品に対応しているか、またQI規格に準拠しているかをご確認ください。●▼※ 製品の一部仕様、デザイン、パッケージは改良などのため事前予告なしに変更する場合があります。●▼※ お子様がお使いの際は、保護者の監督のもと使用してください。●▼※ 本製品はおもちゃではありません。●▼※ Apple Watch、AirPods、スマートフォンは製品に含まれません。●▼※ MagSafe対応ケース、マグネットシールは付属しません。●【免責事項】●▼※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。●▼※ 保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合・記入内容を任意に修正した場合・保証書を紛失された場合には保証の対象外になります。予めご了承ください。●▼※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。●▼※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。●【注意】●▼※警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。●▼※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、メーカーは責任を負いません。●▼※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。●▼※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではございません。●▼※ 本説明書の内容及び製品デザインは、品質向上のため事前予告なしに変更することがあります。注文コード05126165品番RB26608GR
参考基準価格(税別)¥14,090販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Redbeanの「折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro」は、iPhoneApple WatchAirPodsを3台同時に充電するワイヤレスチャージャーです。美しく頑丈なアルミニウム合金で洗練された充電環境を演出します。機能性デザインに優れたスマートな充電ソリューションです。3台同時ワイヤレス充電 合計最大出力 22W、革新的なワイヤレス充電技術により、iPhone、Apple Watch、AirPodsを3台同時に充電。複雑に絡まるケーブルはもう必要ありません。合計最大出力22Wで、iPhoneは最大7.5W、Galaxyは最大15Wまで対応*します。※高速充電には25W以上のアダプタを使用する必要があります。※ケースご使用時はケース厚みが3mm以下のものをご利用ください。※最大出力は機種ごとに異なりますので、各メーカーにご確認ください。折りたたみ式でコンパクト、充電スタンドとしても活躍し、旅行や出張時は手のひらサイズに折りたたんで、どこへでも簡単に携帯できます。MagSafe対応で取り外しが簡単、MagSafe対応iPhoneをサッと取り付けたり着脱が簡単、縦横自在に切り替えが可能。スムーズに充電できる突起したMagSafe充電エリア、充電エリアに若干の段差を設け、MagSafeで吸着しやすくしています。カメラやケース形状で干渉しないデザインです。高さと角度が調整可能なスタンド機能、展開することでMagSafeスタンドとして活用できます。アルミニウム合金とステンレスの剛性の高いヒンジでiPhone Pro Maxも安定して設置できます。横向きに設置可能なスタンバイモード*も活用できます。※StandBy Mode(スタンバイモード)の使用可能有無など、詳しい内容はApple社に確認お願い致します。上質な仕上がりのアルミニウム合金とシリコン、CNC加工のアルミニウム合金は高い耐久性と放熱性能に優れています。デバイスが触れる部分にシリコンパッドを採用し、接触時の傷付きを防ぎます。シルバーとスペースグレーのカラーバリエーションで、アルミニウムの高い質感を感じることができます。

仕様●対応デバイス:MagSafe対応iPhoneシリーズ、Apple Watchシリーズ、AirPodsワイヤレス充電対応シリーズ、その他Qiデバイス●素材:アルミニウム合金、シリコン●入力:5V/3A 9V/2.22A 12V/3A●ワイヤレス充電距離:~6mm●給電ポート:USB-C●ワイヤレス出力●▼スマートフォン充電部:15W/7.5W/5W●▼Apple Watch充電部:2W●▼AirPods充電部:5W●セット内容:充電器本体、USB-Cケーブル、取扱説明書●取得認証:FCC、RoHS(20240年3月時点)、CE、KC●保証期間:1年間●【使用上の注意】●▼※ 改造や分解はおやめください。●▼※ 本製品を直射日光の当たる環境に長時間さらさないでください。 故障・破損の原因となります。●▼※ 本製品を過度な日光、温度、振動のある環境下で使用しないでください。●▼※ 高温になる場所(火元のそば、こたつ、布団、日光の下)で保管、使用しないでください。 発熱、火傷、故障の原因になります。●▼※ 本製品は涼しく乾燥した場所に保管し、0~45℃の環境下でお使いください。温度が低すぎ/高すぎたり、多湿環境で使用すると、部品の寿命が短くなることがあります。●▼※ お手入れにはやわらかい乾いた布をお使いください。●▼※ 付属の充電ケーブルで充電してください。●▼※ 電源アダプタやモバイルバッテリーは日本で正式に発売されたものをご使用ください。●▼※ 充電要件に従ってお使いください。●▼※ 本製品を尖ったもので傷つけないよう、適切に保管してください。●▼※ お使いの端末が本製品に対応しているか、またQI規格に準拠しているかをご確認ください。●▼※ 製品の一部仕様、デザイン、パッケージは改良などのため事前予告なしに変更する場合があります。●▼※ お子様がお使いの際は、保護者の監督のもと使用してください。●▼※ 本製品はおもちゃではありません。●▼※ Apple Watch、AirPods、スマートフォンは製品に含まれません。●▼※ MagSafe対応ケース、マグネットシールは付属しません。●【免責事項】●▼※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。●▼※ 保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合・記入内容を任意に修正した場合・保証書を紛失された場合には保証の対象外になります。予めご了承ください。●▼※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。●▼※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。●【注意】●▼※警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。●▼※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、メーカーは責任を負いません。●▼※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。●▼※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではございません。●▼※ 本説明書の内容及び製品デザインは、品質向上のため事前予告なしに変更することがあります。アズワン品番68-4133-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする