- 用途
- 園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
- 色
- ブラック
- 組立時間
- 約30-40分
- 材質
- 亜鉛メッキ鋼板
- 質量(kg)
- 20
- 高さ(mm)
- 834
- タイプ
- 簡易ロック付き
- 奥行(mm)
- 495
- 間口(mm)
- 927
- 耐荷重(kg)
- 底板:100、棚板:30
- 棚板数(枚)
- 1(可動)
- 形態
- 組立品
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【可動棚】89×33.5×2
- 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 890×345×740
- 扉形式
- 引き戸