屋外収納庫(ガーデンストレージ)
アウトドア用品から小型農機具までたっぷりしまえる屋外収納庫
- 容量(L)
- 755
- 有効内寸(mm)
- 1080×630×1040-1070
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1158×710×1125
- 開口部(mm)
- 【前面】1020×1040
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,400/税込¥3,740 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,800/税込¥6,380 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,800/税込¥6,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ


































