宅配/収納ボックス
再配達のストレス低減!大容量の宅配ボックス
- 寸法(cm)
- 【蓋部オープン】52×56×136
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 515×555×845
- 収納容量(L)
- 150
- 内寸(cm)
- 【前側】43.5×47×67【後側】43.5×47×77
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ


































