EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SUR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
180
注文コード
05134903
品番
SUR+6x7x120
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形・全長
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
180
刃長(mm)
120
材質
SKH56
刃径(Φmm)
6
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
16
角度(°)
7
大径(Φmm)
20.67
コーティング
ノンコート
角度小数
7