曜日別特売

リーマ HS S柄 SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10刃形右刃左ネジレ全長(mm)180注文コード05134946品番SUR+10x7x120
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
刃形右刃左ネジレ全長(mm)180刃長(mm)120材質SKH56刃径(Φmm)10シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)20角度(°)7大径(Φmm)24.67コーティングノンコート角度小数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする