EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SUR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
230
注文コード
05134955
品番
SUR+10x7x160
参考基準価格(税別)
¥148,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形・全長
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
230
刃長(mm)
160
材質
SKH56
刃径(Φmm)
10
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
25
角度(°)
7
大径(Φmm)
29.57
コーティング
ノンコート
角度小数
7