EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SUR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
110
注文コード
05134982
品番
SUR+2.5x8x60
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形・全長
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
110
刃長(mm)
60
材質
SKH56
刃径(Φmm)
2.5
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
10
角度(°)
8
大径(Φmm)
10.89
コーティング
ノンコート
角度小数
8