EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SUR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
180
注文コード
05135068
品番
SUR+4x8x120
参考基準価格(税別)
¥85,900
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形・全長
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
180
刃長(mm)
120
材質
SKH56
刃径(Φmm)
4
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
16
角度(°)
8
大径(Φmm)
20.78
コーティング
ノンコート
角度小数
8