曜日別特売

リーマ HS S柄 SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2刃形右刃左ネジレ全長(mm)110注文コード05135183品番SUR+2x10x60
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
刃形右刃左ネジレ全長(mm)110刃長(mm)60材質SKH56刃径(Φmm)2シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)12角度(°)10大径(Φmm)12.49コーティングノンコート角度小数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする