曜日別特売

リーマ HS S柄 SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2刃形右刃左ネジレ全長(mm)150注文コード05135192品番SUR+2x10x100
参考基準価格(税別)¥70,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
刃形右刃左ネジレ全長(mm)150刃長(mm)100材質SKH56刃径(Φmm)2シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)16角度(°)10大径(Φmm)19.49コーティングノンコート角度小数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする