曜日別特売

リーマ HS S柄 SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3刃形右刃左ネジレ全長(mm)230注文コード05135244品番SUR+3x10x160
参考基準価格(税別)¥127,900販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
刃形右刃左ネジレ全長(mm)230刃長(mm)160材質SKH56刃径(Φmm)3シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)25角度(°)10大径(Φmm)30.99コーティングノンコート角度小数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする