曜日別特売

Jボトル丸型 広口 遮光 2L 1ケース(36本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
05135668
品番
153016
参考基準価格(税別)¥25,704販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)
色
黒色
使用温度範囲(℃)
0~75
容量(L)
2
目盛(mL)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする