NIKKO(ニッコーハンセン)
Jボトル丸型 細口(ナチュラル)2L 1ケース(36本入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
05136280
品番
150016
参考基準価格(税別)
¥20,376
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
0~75
容量(L)
2
目盛(mL)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません