NIKKO(ニッコーハンセン)
PC製テクノボトル(細口)1000mL 1ケース(10本入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
05136341
品番
100714
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
本体/ポリカーボネート(PC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/シリコン
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~121
容量(L)
1
目盛(mL)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません