リーマ HS S柄 SURH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径3.5(Φmm)
角度1(°)
全長130(mm)
刃長80(mm)
内容量1本注文コード05137362品番SURH+3.5x1x80
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃形右刃ストレート全長(mm)130刃長(mm)80材質SKH56刃径(Φmm)3.5シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)6角度(°)1大径(Φmm)4.89コーティングノンコート角度小数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする