曜日別特売
KSM56R46BS8-16HA サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD] 05137382

サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリーKSM56R46BS8-16HA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05137382
品番
KSM56R46BS8-16HA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

KSM56R46BS8-16HAは、信頼性が高いHynix製メモリーを採用した容量16GBのサーバー向けDDR5-5600対応メモリーです。ECC Registered(RDIMM)に対応し、高速なデータ転送と安定性・信頼性が求められるサーバーやワークステーション用途に適しています。

規格
DDR5-5600
メモリー機能
ECC対応、Reg対応、DDR5 SDRAM
データ転送速度
5600(MT/s)
容量(GB)
16
メモリーモジュール規格
PC5-44800
メモリーインターフェイス
DIMM

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする