曜日別特売

16GB DDR4-2666 Non-ECC CL19 UDIMM 16Gbit

16GB DDR4-2666 Non-ECC CL19 UDIMM 16Gbit - KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

デスクトップ用DDR4汎用メモリ。 16GB DDR4 2666MHz Non-ECC CL19 1.2V Unbuffered DIMM 1R 16Gbit PC4-21300 Intel 300シリーズ以降のチップセットにのみ対応。それ以前のチップセット非対応。但しBIOS調整により使用可能なマザーボードもございます。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134602KVR26N19S8/16BK
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする