画像準備中

リーマ HS T柄 BR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)43 刃長(mm)225 注文コード05141842 品番BR43
参考基準価格(税別)¥161,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は刃径・刃長など128種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)225 材質SKH51 全長(mm)380 刃径(Φmm)43 刃形ストレート シャンクテーパシャンク 刃数7 テーパーNo.MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする