曜日別特売

リーマ HS T柄 BR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード05142305品番BR1-1/4
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
刃長(mm)190材質SKH51全長(mm)320刃形ストレートシャンクテーパシャンク刃数7テーパーNo.MT3刃径(inch)1"1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする