リーマ HS T柄 MR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(inch)3/16刃長(mm)45注文コード05146548品番MR+3/16
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃長(mm)45全長(mm)120材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート刃径(inch)3/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする