EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 MR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(inch)
5/8
刃長(mm)
95
注文コード
05146618
品番
MR+5/8
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
95
全長(mm)
215
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT2
コーティング
ノンコート
刃径(inch)
5/8