EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 MR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(inch)
3/4
刃長(mm)
105
注文コード
05146636
品番
MR+3/4
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
105
全長(mm)
225
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT2
コーティング
ノンコート
刃径(inch)
3/4