EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 MR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃径(inch)
7/8
刃長(mm)
130
注文コード
05146654
品番
MR7/8×MT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
130
全長(mm)
250
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT2
刃径(inch)
7/8