曜日別特売
HS-N16-P ハンドル付きストローキャップ HS-N16シリーズ 台和 05148931

HS-N16-P ハンドル付きストローキャップ HS-N16シリーズ 台和 05148931
HS-N16-P ハンドル付きストローキャップ HS-N16シリーズ 台和 05148931

ハンドル付きストローキャップ HS-N16シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4538-02注文コード05148931品番HS-N16-P
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

どんな角度でも飲みやすいです。ストローの先が飲料と一緒に移動します。

仕様●材質●▼フタ・本体・持ち手・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー・おもりカバー:ポリプロピレン(耐熱温度/100~-20℃)●▼パッキン・ゴムリング・チューブ:シリコーン樹脂(耐熱温度/140~-20℃)●▼ストロー:ポリエチレン(耐熱温度/70~-20℃)●▼おもり玉・座金・スプリング:ステンレス●▼ピン:BS(真ちゅう)●サイズ(直径×取手含む幅×高さ):48×121×250mm●重量:44g●ペットボトル500mL、350mL兼用アズワン品番68-4538-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする