商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:ストロベリーレッド●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:68cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05151609品番CR145-15 M
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
衿の内側と前立て内側、袖口の内側についたストライプ柄がデザインのポイントです。内側にもポケット付のWポケット仕様。デザインテープがポイントです。