商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:130cm●身丈:77cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風注文コード05152196品番CR150-88 4L
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
介護される人にやさしいファスナーカバー付。内側にもポケット付きのWポケット仕様。トラッドなトリコロールカラーのテープがポイントです。風を防ぐ軽量のニット素材です。